Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -56706B


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Varta -56706B
Varta -56706B
Varta -56706B
Varta -56706B
Varta -56706B
Varta -56706B
Varta -56706B
Artikel-Nr.:
     2LRDH-123700
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706 101 404
EAN/GTIN:
     4008496550692
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Langlebige Produktpalette für alle Standardgeräte
    - Geeignet für alle Ladegeräte
    - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
130 g
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1320
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 5,91*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,94*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 6,41*
2 Tage
48
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 6,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.