Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3252P mngd L3-Lite Switch 48x 1G 36x PoE 4x SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0862
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61876
EAN/GTIN:
     4044144618765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch lancom
Für eine kosteneffiziente Vernetzung weniger datenintensiver Endgeräte wie z.B. IP-Telefone, Drucker oder PCs ist der Fully Managed Access Switch LANCOM GS-3252P ideal. Ausgestattet mit PoE+ auf 36 der 48 Gigabit Ethernet-Ports, 4 SFP-Ports und grundlegenden Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP, bietet dieser Switch intelligentes Management und zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Orchestriert über die LANCOM Management Cloud erfolgt die Konfiguration automatisiert und effizient.

Highlights
  • Fully Managed Access Switch mit 48x Gigabit Ethernet-Ports und 4x SFP 1G Ports
  • 48 Gigabit Ethernet-Ports
  • 4x SFP-Ports (1G)
  • PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3af/at auf 36 der 48 Gigabit Ethernet-Ports für eine effiziente Stromversorgung angeschlossener Geräte mit 370 Watt
  • 104 GBit/s Durchsatz
  • IPv6/IPv4, 4.000 aktive VLANS, QoS, IEEE 802.1X, TACACS+


Weitere Informationen:
Gewicht:
6435 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
48.5 cm
Breite:
54.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 950,35*
€ 1.021,71*
Lager 1359
19
pro Stück
€ 2,90*
ab € 983,70*
€ 1.056,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 987,68*
€ 1.056,70*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.000,29*
€ 1.071,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.013,43*
€ 1.087,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,68*
€ 1.257,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,35*
€ 1.253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,44*
€ 1.232,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,93*
€ 1.208,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,70*
€ 1.170,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.