Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG05719 Herst.-Nr.: 61876 EAN/GTIN: 4044144618765 |
| |
|
| | |
| MNG LAYER-3-LITE ACCESS SWITCH Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 48 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Switch-Typ: | Managed |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 950,66* | € 1.020,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 989,49* | € 1.067,15* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 999,10* | € 1.067,77* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 994,18* | € 1.070,43* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.017,28* | € 1.086,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|