Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-24 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4827
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 Ports
  • 4x 1/10/25 GbE Uplink/Stacking SFP28 Ports
  • Integriertes Netzteil
  • RJ-45 Ethernet Port für Out-of-Band Netzwerk-Management
  • USB Type-C Port für Konsolen-Management
  • USB Port für externe Datensicherung


Weitere Informationen:
Gewicht:
5388 g
Höhe:
15.5 cm
Länge:
48 cm
Breite:
60 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.473,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,69*
€ 2.943,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,61*
€ 2.924,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,62*
€ 2.823,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,68*
€ 2.758,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.266,09*
€ 2.696,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.