Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Verlängerungskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Buchse 2.00m Schwarz Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R02343
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016032289142
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
Transportiert High Performance - HD Audio-/Video-Signale über längere Distanzen
Dieses leistungsstarke digitale HD Audio-/Video-Kabel, dient der Verlängerung bestehender DisplayPort-Verbindungen, wie z.B. zwischen Grafikkarte und Monitor.
Features:
Folien- und Geflechtschirmung
AWG 30
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
4096 x 2560 Pixel
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + DisplayPort Buchse
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Verlängerungskabel
AWG:
30
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
DisplayPort Stecker
Anschluss B:
DisplayPort Buchse
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,48*
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,48*
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 7,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,05*
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.