Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Keyboard Folio iPad Pro 12,9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MXNL2D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-4596
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNL2D/A
EAN/GTIN:
     0190199568853
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Smart Keyboard Folio. Normalgroße Tastatur. Schutz für Vorder- und Rückseite.
Mit dem Smart Keyboard Folio kannst du auf einer normalgroßen Tastatur schreiben, wann immer du möchtest. Ganz ohne Laden oder Koppeln. Und sein robustes, leichtes Cover schützt Vorder- und Rückseite deines 32,77 cm (12,9 Zoll) iPad Pro. Stell dein iPad Pro einfach auf die Tastatur und schreib los.

Highlights
  • Robuste Schutzhülle mit integrierter Tastatur
  • Schützt Vorder- und Rückseite
  • Schlichtes Design
  • Funktioniert ganz ohne Laden oder Koppeln
  • Passend für Apple iPad Pro 32,77 cm (12,9 Zoll)


Weitere Informationen:
Gewicht:
826 g
Höhe:
2.3 cm
Länge:
23 cm
Breite:
29.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 192,53*
€ 224,03*
Frei Haus
ab € 194,32*
€ 226,89*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,20*
€ 229,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,81*
€ 230,31*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 202,52*
€ 235,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MNXP3FD/A
ab € 1.127,85*
Sonstiges
Apple
MNXR3FD/A
ab € 1.225,10*
Sonstiges
Apple
MP243FD/A
ab € 1.959,68*
Sonstiges
Apple
MHRA3FD/A
ab € 1.747,72*
Sonstiges
Apple
MP263FD/A
ab € 2.346,59*
Sonstiges
Apple
MP273FD/A
ab € 2.347,11*
Sonstiges
Apple
MP203FD/A
ab € 1.389,66*
Sonstiges
Apple
MHR83FD/A
ab € 1.380,88*
Sonstiges
Apple
MP233FD/A
ab € 1.585,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.