Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-3239BK Schwarz (ca. 6000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-37-8913
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3239XLBK
EAN/GTIN:
     4977766787864
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Brother Tintenpatrone LC-3239BK mit einer Reichweite von ca. 6.000 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-3239BK
  • Reichweite: ca. 6.000 Seiten
  • Farbe: Schwarz
  • Original Brother Produkt
  • Für brillante Drucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
198 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
19.9 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
HL -J 6000 DW; HL -J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 48,45*
€ 62,87*
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 48,35*
€ 62,88*
€ 4,50*
ab € 48,98*
€ 63,66*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 48,88*
€ 63,79*
€ 5,95*
ab € 48,90*
€ 63,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3237BK
ab € 25,59*
Ähnlich
Brother
LC3237C
ab € 17,21*
Ähnlich
Brother
LC3237M
ab € 16,84*
Ähnlich
Brother
LC3237Y
ab € 17,13*
Ähnlich
Brother
LC3239XLC
ab € 44,98*
Ähnlich
Brother
LC3239XLM
ab € 44,86*
Ähnlich
Brother
LC3239XLY
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.