Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone Nr. 771C Mattschwarz 775ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-4163
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B6Y07A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die unterschiedlichsten Druckaufträge ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.

Die HP 771 Designjet Tintenpatrone schwarz matt (775 ml) bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP Vivid Fototinten gewährleisten hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.

Highlights
  • Original
  • Druckfarben: Mattschwarz
  • Schwarzer Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
  • Standardertrag
  • Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: 1
  • Markenkompatibilität: HP
  • 1 Stück(e)


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.