OPTIKA Mikroskop B62 monokular Schulmikroskop mit achromatischen Linsen und FN 18-Okularen, koaxialer Fokussierung, Kreuztisch mit Objektführung, 1-W-LED-Beleuchtung
Technische Daten
Kopf: Monokular, 45° geneigt; 360° drehbar
Okular: WF10x/18 mm, verschraubt
Objektivrevolver: vierfach Objektivrevolver
Objektive:
- Achromatisch 4x/0,10
- Achromatisch 10x/0,25
- Achromatisch 40x/0,65
Tisch: integrierter Kreuztisch 125 x 125 mm, Skala: 62 × 24 mm X-Y-Achse, Skalierung 0,1 mm
Fokussierung: Koaxialer Grob- und Feinfokussierungsmechanismus mit Endanschlag, um den Kontakt zwischen Objektiv und Objekt zu verhindern
Kondensor: Abbe N.A. 0,65 mit Irisblende
Beleuchtung: 1 W LED (Farbtemp. 6.300 K), mit Helligkeitsregelung
Stromversorgung: wiederaufladbare Akkus, Netzteil 100–240 V