Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule, IO-Link Multicolor 300mA 30V LB6-IL Sockelmontage / Winkelmontage IP65 Stecker, M12, 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407530
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LB6-20ILWCNW
EAN/GTIN:
     4938766026971
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
LED-Signalsäule, IO-Link, Typ=LB6-20ILWCNW, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=281 mm, Signalelemente=20, Stromverbrauch=300 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blinkend Blitzend, Lichtfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage Winkelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Serien=LB6-IL
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalampel rot/grün, LED-Signalsäule, IO-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 278,86*
€ 345,06*
Frei Haus
ab € 513,88*
€ 603,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 543,91*
€ 621,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.