Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite Signalsäule LB6-20ILWCNW LB6 Mehrfarbig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892016-BP
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LB6-20ILWCNW
EAN/GTIN:
     4938766026971
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
Patlite Signalsäule LB6-20ILWCNW LB6 Mehrfarbig 1 St.

LED IO Link Signalsäule weiß

20 Segmente
stufenlos
IO-Link
Dauerlicht
Blinklicht
Blitzlicht
Mehrfarbig (21 Farben)

LED IO Link Signalsäule mit 20 einzel ansteuerbaren Segmenten

Mehrfarbige 60-mm-Säulenleuchte mit IO-Link-Anschluss und 20 Stufen/Segmenten, 24 V DC
Programmieren Sie Farben und Muster pro Segment, um die Anzeige des Tank- oder Temperaturniveaus, animierte Muster für unterschiedliche Fortschritts- oder Dringlichkeitsstufen oder den standardmäßigen 5-stufigen Signalturmmodus anzuzeigen.

21 Farben
20 Etagensegmente
3 Betriebsmodi
10 Blitzmuster
Benutzerdefinierte Farbeinstellung
Helligkeits Kontrolle

3 Betriebsmodi unterstützen verschiedene Anwendungen.

1. Einfacher Modus: Visualisierung des Gerätestatus
Einfaches Unterteilen des Leuchtenbereichs in 1 bis 5 Ebenen und freie Festlegung von Farben und Blinkmustern für jede Ebene.

2. Füllstand Modus:
Visualisierung von Füllstand und Temperatur
Voreingestelltes Beleuchtungsmuster kann je nach Füllstand aktiviert werden.
Materialbedarf und Änderungen des Maschinenstatus werden auf einfache Weise angezeigt.

3. Animationsmodus
Visualisierung der Taktzeit des Fertigungsprozesses
Visualisierung des Zeitverlaufs, indem die voreingestellten Farben von unten nach oben oder von oben nach unten geändert werden.

Die einfache Verbindung reduziert Arbeitsstunden erheblich.
Die LB6 kann mühelos und werkzeuglos mit nur einem IO-Link-Kabel verkabelt werden
und stellt automatisch die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her, wenn ein Ersatzkabel angeschlossen wird.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Details): 18V - 30 V/DC
· Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 540 g · Kalottenfarbe: Klar · Leuchtbild: Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht · Leuchtfarben: Mehrfarbig · Material: PC · Produktabmessung, Höhe: 281 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blinklicht,Blitzlicht,Dauerlicht · Stromaufnahme max.: 250 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 281 mm
Kalottenfarbe:
Klar
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Stromaufnahme max.:
250 mA
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
281 mm
Marke:
Patlite
Schutzart:
IP65
Leuchtbild:
Dauerlicht|ツ| Blitzlicht|ツ| Blinklicht
Leuchtfarben:
Mehrfarbig
Material:
PC
Signal-Typ:
Blinklicht | Blitzlicht | Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
LB6
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung (Details):
18V - 30 V/DC<br>
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
Signalsäule
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalampel rot/grün, Patlite, LB6-20ILWCNW, LB6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 278,94*
€ 347,45*
Frei Haus
ab € 512,64*
€ 619,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 542,89*
€ 638,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,90*
€ 760,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,37*
€ 707,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,63*
€ 676,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,89*
€ 646,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.