Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Netzanalysatoren 230 ... 480V IP51 6 A EM330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407365
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM330DINAV53HS1X
EAN/GTIN:
     8030956069877
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
3-Phasen-Netzanalysatoren, Typ=EM330DINAV53HS1X, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung, max.=480 V, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite Einbauöffnung=-888, Dezimalstellen=3, Frequenzbereich max.=65 Hz, Frequenzbereich min.=45 Hz, Höhe Einbauöffnung=-888, Zeichenhöhe=7 mm, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Current, Voltage, Active Power, Frequency, Power Factor, Reactive Power, Active Energy, Reactive Energy, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=RS-485 MODBUS RTU, Schutzart=IP51, Messbereich Spannung=AC: 230 ... 277 V AC: 400 ... 480 V, Serien=EM330, Strommessbereich=6 A
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen-Netzanalysatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 250,40*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,15*
€ 259,29*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 266,76*
€ 5,90*
ab € 204,65*
€ 274,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.