Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi EM330 Energiemessgerät LCD 72mm x 72mm, 8-stellig / 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238053
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM330DINAV53HS1X
EAN/GTIN:
     8030956069877
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 8
Anzahl der Phasen = 3
Serie = EM330
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
8
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
EM330
Weitere Suchbegriffe: 2238053, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Carlo Gavazzi, EM330DINAV53HS1X, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 270,03*
€ 5,90*
ab € 204,24*
€ 277,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,86*
€ 304,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.