| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407357 Herst.-Nr.: DIA53S72450A EAN/GTIN: 8030956007909 |
| |
|
| | |
| Stromüberwachungsrelais, Typ=DIA53S72450A, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=81 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=40 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontaktstrom – DC=100 mA, Tiefe=67.2 mm, Überwachungsstrom max. – AC=50 A, Überwachungsstrom max. – DC=-888, Überwachungsstrom min. – AC=5 A, Überwachungsstrom min. – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed, Serie=DIA53 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, Current Monitoring Relay |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,67* | € 63,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,26* | € 63,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,35* | € 64,45* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,46* | € 68,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 49,75* | € 68,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|