Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 158Nmm 1.8°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     115-30405383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805279
EAN/GTIN:
     5059045084679
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v 1,8°
schrittmotor
schrittmotor 12v
Schrittmotor, Typ=1805279, Anzahl der Drähte=6, Betriebsspannung, max.=12 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=158 Nmm, Höhe=42.3 mm, Induktivität=21 mH, Länge=33 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=310 mA, Phasenstrom=310 mA, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=38.5 Ω, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=-999, Rotor-Trägheit=35 gcm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,06*
€ 25,12*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 47,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.