Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 310 mA 6-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1805279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805279
EAN/GTIN:
     5059045084679
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v 1,8°
schrittmotor
schrittmotor 12v
Schrittmotor Typ = Hybrid
Schrittwinkel = 1.8°
Anzahl der Kabel = 6
Versorgungsspannung = 12 V
Baugröße = 42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 310 mA
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 22mm
Tiefe = 33mm
Phasenwiderstand = 38.5Ω

Unipolarer Hybrid-Schrittmotor von RS Pro, 1,8°, 12 V Unipolare Hybrid-Schrittmotoren von RS Pro sind Hochleistungs-DC-Motoren, die sich perfekt für Anwendungen eignen, die eine präzise Bewegung oder Drehung in Schritten erfordern. Sie kombinieren Eigenschaften von VR- (Variable Reluktance) Schrittmotoren und PM- (Permanentmagnet) Schrittmotoren und bieten einen vielseitigen Motor, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit RS Pro Hybrid-Schrittmotoren kann selbst bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment erreicht werden. Eigenschaften und Vorteile Hybridtechnologie, die VR- und PM-Motoreigenschaften kombiniert Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Leichtes und dennoch Durable Design 6-adrige Konfiguration Haltedrehmoment: 0,158 Nm Schrittwinkel: 1,8° Nennspannung: 12 V Anwendungen Ein Schrittmotor ist eine Art Gleichstrommotor mit einer Welle, die sich in präzisen Schritten dreht, indem er volle Umdrehungen durch mehrere Spulen teilt, die in Phasen organisiert sind. Schrittmotoren sind ideal für Anwendungen, die ein diskretes und präzises Drehmoment oder eine präzise Bewegung erfordern. Diese Motoren bieten eine Vielzahl von Treibermodi einschließlich Wellenantrieb, Vollschritt, Halbschritt und Mikroschritt und können über Schrittsteuerungen betrieben werden. Schrittmotoren werden häufig in Anwendungen wie: CNC-Maschinen Medizinische Scanner Drucker Laufwerke Digitalkameras Häufig gestellte Fragen Wie hoch ist die Schrittgeschwindigkeit? Dieser Schrittmotor hat einen Schrittwinkel von 1,8°, was 200 Schritten pro Umdrehung entspricht. Wie lang ist die Welle? Die Länge der Welle beträgt 22 mm. Wie hoch ist die maximale Radialkraft? Die maximale radiale Kraft für dieses Modell beträgt 28 N (20 mm vom Frontflansch). Wie hoch ist die maximale Axialkraft? Die maximale Axialkraft für dieses Modell beträgt 10 N. Was ist der Unterschied zwischen unipolar und bipolar? Unipolare Schrittmotoren arbeiten mit einer einzigen Wicklung mit einem Mittelabgriff pro Phase. Jeder Abschnitt der Wicklung wird für jede Richtung des Magnetfeldes eingeschaltet. Im Gegensatz zum unipolaren Schrittmotor hat der bipolare Schrittmotor zwei Leitungen pro Phase, von denen keine gemeinsam ist.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid
Schrittwinkel:
1.8°
Anzahl der Kabel:
6
Versorgungsspannung:
12 V
Baugröße:
42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
310 mA
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Schaftlänge:
22mm
Tiefe:
33mm
Phasenwiderstand:
38.5Ω
Weitere Suchbegriffe: 1805279, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 42SH333A000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,02*
€ 25,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 47,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.