Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photoelektrischer Sensor NPN 30mm 1ms 30V 200mA IP60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     115-30405114
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033927
EAN/GTIN:
     5056112250623
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Photoelektrischer Sensor, Typ=9033927, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=16 mm, Erfassungsreichweite max.=30 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=72 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Öffner KEIN Kontakt, Schutzart=IP60, Sensorart=Einweglicht-Sensor Gegabelter fotoelektrischer Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 99,39*
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 116,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.