Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 30 mm, NPN NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     108EL-9033927
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033927
EAN/GTIN:
     5056112250623
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 30 mm
Ausgangstyp = NPN NONC
Anschluss = 2 m Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Lichtquelle = Infrarot LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 15 mA
Reaktionszeit = <1ms
Serie = PU30
Erfüllte Normen = CE, IEC

RS Pro
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
30 mm
Ausgangstyp:
NPN NONC
Anschluss:
2 m Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Lichtquelle:
Infrarot LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
15 mA
Reaktionszeit:
<1ms
Serie:
PU30
Erfüllte Normen:
CE, IEC
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, rs pro optischer näherungsschalter, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, 9033927, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, PU30TDNB, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 103,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 114,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.