Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundkabel 20x 0.08 mm² Abgeschirmt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400144
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180207007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flachrundkabel, Typ=09180207007, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Charakteristische Impedanz=100 Ω, Litzen=7, Pole=20, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Mit/ohne Abschirmung=Geschirmt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,31*
€ 267,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,77*
€ 267,68*
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 449,76*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 409,54*
€ 473,81*
€ 5,90*
ab € 323,85*
€ 527,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 473,81*
€ 563,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 467,30*
€ 556,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 449,06*
€ 534,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 430,72*
€ 512,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 409,54*
€ 487,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 8,53209* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 120 9622
ab € 0,4778*
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6191*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.