Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel Rund, 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937762
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180207007
EAN/GTIN:
     5059039159109
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 25,4 mm
Litzenzahl = 7
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Flachbandkabel für IDC-Anschluss Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter UL-gelistet PLCC CL2 CSA-Zertifikat AWM FT-1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
25,4 mm
Litzenzahl:
7
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel 20 polig, flachkabel, harting flachkabel, 6937762, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180207007, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,10*
€ 270,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,88*
€ 270,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 302,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 412,32*
€ 465,30*
€ 5,90*
ab € 323,37*
€ 518,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 302,54*
€ 360,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 301,87*
€ 359,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,92*
€ 340,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 266,28*
€ 316,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 252,25*
€ 300,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 8,40834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 120 9622
ab € 0,4778*
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6191*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.