Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundkabel 10x 0.08 mm² Abgeschirmt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400139
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Flachrundkabel, Typ=09180107007, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Charakteristische Impedanz=100 Ω, Litzen=7, Pole=10, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Mit/ohne Abschirmung=Geschirmt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 242,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,71*
€ 242,87*
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 274,81*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 417,40*
€ 5,90*
ab € 286,42*
€ 462,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 417,40*
€ 496,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 410,96*
€ 489,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 394,03*
€ 468,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 384,37*
€ 457,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 364,39*
€ 433,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 7,59146* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 510 6803
ab € 0,5454*
Zubehör
Harting
09185107803
ab € 0,5591*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.