Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel Rund, 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,7 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937747
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107007
EAN/GTIN:
     5059039165025
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 12,7 mm
Litzentyp = Litze
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Flachbandkabel für IDC-Anschluss Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter UL-gelistet PLCC CL2 CSA-Zertifikat AWM FT-1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
12,7 mm
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachbandkabel 10pol 30m, flachkabel, flachkabel 10pol, 6937747, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180107007, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 241,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,65*
€ 241,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 277,88*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 365,25*
€ 422,88*
€ 5,90*
ab € 284,52*
€ 473,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 277,88*
€ 330,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 266,15*
€ 316,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 258,98*
€ 308,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 238,19*
€ 283,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 222,06*
€ 264,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 7,402* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 510 6803
ab € 0,5554*
Zubehör
Harting
09185107803
ab € 0,5591*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.