Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 1.5 ... 2.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391649
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     534705
EAN/GTIN:
     5056070927230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
rs pro flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=534705, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=21.5 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1.5 mm², Farbe Isolator=Blau, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 39,87*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 88,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
PMC 46/01
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.