Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung Programmierbar 40V 5A 200W RS232C CEE 7/7 Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233570
EAN/GTIN:
     5056112295457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Gleichstromversorgung, Typ=1233570, Ausgangsleistung=200 W, Ausgangsspannung 1, Max.=40 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=115 V, Welligkeit & Rauschen (V)=20 mV, Anschlüsse=DB9-Stecker, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=RS232C, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker UK-Stecker Typ G (BS1363), Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 383,26*
€ 453,76*
Frei Haus
ab € 413,45*
€ 502,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
465621
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.