Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 40V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 40V / 5A
RS PRO Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 40V / 5A
RS PRO Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 40V / 5A
RS PRO Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 40V / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1233570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233570
EAN/GTIN:
     5056112295457
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 40V
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur min. = 0°C

Netzkabel, Bedienungsanleitung, Messleitung. Programmierbare RS-PRO-Schalt-Gleichspannungsnetzteile. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen programmierbaren Schaltnetzteilen. Als Teil der IPS-Serie von Netzteilen sind diese Netzteile mit einer Reihe von Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Das große hinterleuchtete LCD-Panel umfasst Ausgangs- und Parameteransichten ;/li> ;li>Tastensperre, um eine Änderung der Einstellungen zu verhindern ;/li> ;li>OVP- (Überspannungsschutz), OCP- (Überstromschutz), OTP- (Übertemperaturschutz) und OPP- (Überstromschutz) Schutz vor unerwarteten Bedingungen ;/li> ;li>Hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte ;/li> ;li>Spannungs-/Strom-/Leistungseinstellung ;/li> ;li>3-stufige Lüfterdrehzahlsteuerung ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +40 °C ;/li> ;li>0 → 20 V, 0 → 40 V 0 und → 60 V Ausgangsspannungen als Teil dieser Netzteile erhältlich ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese programmierbaren DC-Netzteile eignen sich hervorragend für den Einsatz in generischen Tischanwendungen in Laboren und Bildungseinrichtungen. Wie funktioniert ein Schaltnetzteil?. Ein Schaltnetzteil funktioniert, indem Wechselstrom (Wechselstrom) direkt in Gleichstrom (Gleichstrom) umgewandelt wird, ohne dass ein Transformator benötigt wird. Die erzeugte Rohgleichspannung wird dann in ein hochfrequentes AC-Signal umgewandelt. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 40V
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 5a, labornetzgerät, rs pro labornetzgerät, 1233570, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, IPS405, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 384,85*
€ 454,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 414,87*
€ 504,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
465621
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.