Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nicla Vision Sensor Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368960
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino Nicla Vision Sensor Board, Typ=ABX00061, Breite=23 mm, Gewicht=2 g, Höhe=-999, Länge=23 mm, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=Bluetooth I²C Seriell SPI ADC USB, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 79,54*
€ 4,00*
ab € 69,59*
€ 84,38*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 84,39*
€ 5,95*
ab € 74,94*
€ 90,41*
€ 6,90*
ab € 81,14*
€ 97,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,66*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,53*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,85*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.