|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2626555-BP Herst.-Nr.: ABX00061 EAN/GTIN: 7630049203204 |
| |
|
|  |  |
 | Arduino ABX00061 Board Nicla Voice
Arduino Nicla Voice MPN ABX00061
Leistungsstarker Prozessor mit integrierten Deep Neural Networks in einem winzigen Formfaktor (22,86 x 22,86 mm) Integriertes Mikrofon, Magnetometer und intelligente 6-Achsen-IMU Integrierte Bluetooth® Low Energy-Konnektivität zur einfachen Interaktion mit vorhandenen Geräten Gleichzeitige Ausführung mehrerer Anwendungen zur Erkennung von Ereignissen, Lautsprechern, mehreren Weckwörtern und zur Erkennung von Schlüsselwörtern Verbesserte Audioqualität durch Echounterdrückung und Rauschunterdrückung Extrem niedriger Stromverbrauch für die Verarbeitung von Sensordaten im 24/7-Betrieb Eigenständig bei Batteriebetrieb Kompatibel mit Arduino MKR und Portenta-Produkten
Auf dem Board ist ein Neural Decision Processor von Syntiant (NDP120) integriert, mit dem mehrere KI-Algorithmen ausgeführt werden können. Zusätzlich zu seinem Mikrofon verfügt das winzige Nicla Voice über einen intelligenten 6-Achsen-Bewegungssensor und ein Magnetometer, was es zu einer idealen Lösung für eine vorausschauende Wartung mit sehr geringem Stromverbrauch, Gesten- und Spracherkennung und kontaktlose Anwendungen macht. Nicla Voice bietet integrierte Bluetooth® Low Energy-Konnektivität und ist mit Nicla-, Portenta- und MKR-Produkten kompatibel.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 22.86 mm · Produktabmessung, Länge: 22.86 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Speicher-Typ: FLASH,SRAM
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 22.86 mm | Produktabmessung, Breite: | 22.86 mm | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Speicher-Typ: | FLASH | SRAM | Produkt-Art: | Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, Vision Sensor, vision sensor, Arduino, ABX00061, Nicla Voice |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,29* | € 79,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 69,59* | € 84,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,36* | € 84,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 74,94* | € 90,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 81,14* | € 97,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|