Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor, PNP, 30V, TO-253-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341157
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCV62CE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Darlington-Transistor, Typ=BCV62CE6327HTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=850 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=6 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=800, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=30 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=650 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=250 MHz, Bauform=TO-253-4, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Transistor Array, smd-transistor pnp, smd transistor, transistor infineon, Darlington-Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5765
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,48*
Lager 115
2980
5
€ 5,95*
ab € 0,2564*
€ 0,6364*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 79,88*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.