Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, ILP, 2m, 1.6A, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308084
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPN-K517-RGB1-2M0-SK11210-I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen, Typ=ILPN-K517-RGB1-2M0-SK11210-I1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=13 mm, Höhe=23 mm, Länge=2 m, Versorgungsstrom=1.6 A, Wellenlänge=-999, LED-Farbe=RGB, Schutzart=IP67, Series=ILP
Weitere Suchbegriffe: led streifen 2m, led streifen, led streifen ip67, LED-Streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,57*
€ 54,54*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 66,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.