Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 2m x 13mm 12V dc IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921707
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILPN-K517-RGB1-2M0-SK11210-I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 2m
Streifenbreite = 13mm
Nennspannung = 12V dc
Schutzart = IP67
LED-Abstand = 17mm

Rollenlänge: 2000 mm LED-Rastermaß - 17 mm Betriebsspannung - 5 V, 12 V und 24 V DC Konstantspannung Streifenbreite: 13 mm LED-Neon-Streifen können nach jeder LED geschnitten werden Die Montage erfolgt einfach mit unserer Klammer in Halterungen Max. Einzelleistungsbetrieb beträgt 5 m. Wenn Sie länger benötigen, müssen Sie eine separate Netzleitung betreiben Weißes Diffusormaterial Anwendungen Arbeitsbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung Schreibtischleuchte Garagenbeleuchtung Akzentbeleuchtung Beleuchtung Unterschrank Balkenbeleuchtung Kühlung Industrieanwendungen Fotografie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
2m
Streifenbreite:
13mm
Nennspannung:
12V dc
Schutzart:
IP67
LED-Abstand:
17mm
Weitere Suchbegriffe: led streifen 2m, led streifen, led streifen ip67, 1921707, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILPNK517RGB12M0SK11210I1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,41*
€ 53,86*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 66,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.