Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-to-Board-Reihenklemme, Durchsteckmontage, 3.5mm Raster, Rechter Winkel, Steckverbindung, 6 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30271788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1206
EAN/GTIN:
     4055144088953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Wire-to-Board-Reihenklemme, Typ=2086-1206, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=10 A, Pole=6, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CB CSA KEMA-KEUR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Wire-to-Board-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
144
€ 7,90*
ab € 0,75623*
€ 0,94623*
144
€ 5,46*
ab € 0,80452*
€ 1,00452*
144
Frei Haus
ab € 0,83716*
€ 1,04716*
19 Tage
unbekannt
144
€ 5,90*
ab € 0,8777*
€ 1,0977*
Lager 115
138
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.