Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 22uH, 1.5A, 13MHz, 110mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255697
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-220ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=SDR0805-220ML, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=13 MHz, Höhe=5.3 mm, Induktivität=22 µH, Länge=7.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=110 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Pins=2, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SDR0805, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 22 μh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,205*
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,273*
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 115
995
5
€ 5,95*
ab € 0,498*
€ 0,9168*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8321*
€ 0,9902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.