Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0805 SMD Induktivität, 22 μH 1.5A mit Ferrit DR-Kern, 0805 Gehäuse 7.8mm / ±20%, 13MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728430
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-220ML
EAN/GTIN:
     5059043574424
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 1.5A
Gehäuse-Form = 0805
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 5.3mm
Durchmesser = 7.8mm
Abmessungen = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 110mΩ
Serie = SDR0805
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 13MHz
Induktivitätsbauweise = Ferritkern

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0805. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 7,8 mm Durchmesser RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
1.5A
Gehäuse-Form:
0805
Länge:
7.8mm
Tiefe:
7.8mm
Höhe:
5.3mm
Durchmesser:
7.8mm
Abmessungen:
7.8 x 7.8 x 5.3mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
110mΩ
Serie:
SDR0805
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
13MHz
Induktivitätsbauweise:
Ferritkern
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 22 μh, smd drossel, 1728430, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0805220ML, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
49 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,273*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
1 Tag
995
5
€ 5,95*
ab € 0,498*
€ 0,9068*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.