| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253711 Herst.-Nr.: EM513-AQ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=EM513-AQ, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=4.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=27 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0413* | € 0,0768* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0513* | € 0,0803* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,0613* | € 0,1106* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|