Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode EM513-AQ DO-41 1600 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807649-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     EM513-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41
Diotec Gleichrichterdiode EM513-AQ DO-41 1600 V 1 A

Diode, DO-41, 1600V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · I(FSM) 50Hz: 27 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1600 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 1.00 A
Stoßstrom - IFSM: 27.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1600 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 15 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
EM513-AQ
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
1600 V
I(FSM) 50Hz:
27 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, EM513-AQ, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4625
25
€ 5,95*
ab € 0,0411*
€ 0,077*
100
€ 4,00*
ab € 0,0511*
€ 0,0805*
Lager 102
4720
100
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1106*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.