Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter, 1.2kV, 27A, FO-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253545
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO36-12NO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Gleichrichter, Typ=VUO36-12NO8, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=930 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=27 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=550 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Spitzensperrstrom=1.5 mA, Bauform=FO-B, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Dreifach, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 14,33*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 17,51*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,21*
€ 17,81*
Lager 115
14
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 20,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,08*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,27*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.