Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 35A 1200V Schraubmontage 1.7V FO B B 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 35A 1200V Schraubmontage 1.7V FO B B 5-Pin 300μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1684438
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO36-12NO8
EAN/GTIN:
     5059041338240
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = FO B B
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.7V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Abmessungen = 28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe = 10mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VUO36, IXYS. Sehr geringer Leckstrom Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Verbessertes Temperaturverhalten Leicht mit einer Schraube zu montieren
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
FO B B
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.7V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Abmessungen:
28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 3-phasen gleichrichter, 1684438, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO3612NO8, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,09*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 17,47*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,24*
€ 17,78*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 13,08*
€ 20,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 704,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,08*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.