Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 800V, 62A, ISOPLUS264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253304
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFB62N80Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IXFB62N80Q3, Abfallzeit=11 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=62 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=800 V, Einschaltverzögerung=54 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=62 A, Leistungsverteilung (PV)=1.56 kW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=140 mΩ, Bauform=ISOPLUS264, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 51,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 53,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.