Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, 1 Reihen, 2 Pole, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT06-2S-C015
EAN/GTIN:
     7331176173537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gehäuse, Typ=DT06-2S-C015, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=2, Raster=5.46 mm, Reihen=1, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=PA 6 GF, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=DT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,41*
2 Tage
164
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,42*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 1,81*
Lager 115
582
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 3,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
0413-204-2005
ab € 0,0633*
Sonstiges
TE Connectivity
0413-217-1605
ab € 0,25*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-16141
ab € 0,3175*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-1631
ab € 0,73*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-20141
ab € 0,5435*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-203-12141
ab € 0,577*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-16141
ab € 0,45*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-1631
ab € 0,64*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-256-0205
ab € 1,06*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-344-0205
ab € 0,74*
Sonstiges
TE Connectivity
DT2S-BT
ab € 1,29*
Sonstiges
TE Connectivity
W2S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.