| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240243 Herst.-Nr.: BS170-D75Z EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=BS170-D75Z, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=-999, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=500 mA, Leistungsverteilung (PV)=830 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Endlosrolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0815* | € 0,1036* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,121* | € 0,527* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4466* | € 0,7938* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,938* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|