Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GNZ, 8A, 280V, Faston-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236875
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84132210N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84132210N, Breite=66.8 mm, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Höhe=21 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=8 A, Laststrom min.=1 mA, Länge=38.1 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GNZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
38 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,18*
€ 52,67*
€ 5,90*
ab € 32,21*
€ 52,68*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 53,13*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 62,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.