Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84132210N 8 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474894-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84132210N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84132210N 8 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Last-Strom (max.): 8 A · Produktabmessung, Breite: 21.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.7 mm · Produktabmessung, Länge: 35.5 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Spezieller Nulldurchgang · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Tafelmontage
Einphasig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
25.7 mm
Produktabmessung, Länge:
35.5 mm
Produktabmessung, Breite:
21.4 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltungsart (Relais):
Spezieller Nulldurchgang
Typ (Hersteller-Typ):
SSR GNF
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84132210N, SSR GNF, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 52,52*
€ 5,90*
ab € 32,37*
€ 52,53*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 52,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 62,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.