Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesssteuerung, PID, Analog / RTD / Thermoelement, 240V, Ausgangstyp SSR, 45x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229668
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PXU20020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Widerstandsthermometer
Prozesssteuerung, Typ=PXU20020, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=78 mm, Alarm=Relaisalarm, Analogeingangstyp=0 bis 5 V 0 bis 10 V 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0 bis 50 mV, Anzeigedisplay=LCD, Ausgangstyp=SSR, Eingangstyp=Analog RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=T E J K R S B N L U TXK, Eingangstyp Widerstandsthermometer=2-Wire 3-Wire, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=PID, Serien=PXU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, temperatur regler, red lion temperaturregler, Prozesssteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 148,65*
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 158,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241071
ab € 80,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.