Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PXU PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion PXU PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement
Red Lion PXU PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement
Red Lion PXU PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement
Artikel-Nr.:
     108EL-9055737
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PXU20020
EAN/GTIN:
     5059045145479
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Widerstandsthermometer
Ausgangstyp = Halbleiterrelais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Regelungsart = PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP65
Zusätzliche Funktionen = PID-Controller
Anschlussart = Schraube

PID-Temperaturregler PAX2C Dual Line. Der PID-Regler PAX2C von Red Lion bietet eine konfigurierbare dreifarbige Anzeige mit sieben Zonen einschließlich Balkendiagrammen und wählbaren Einheitenanzeigen. Er kann in mehr als 150 Konfigurationen bestückt werden, um eine Vielzahl von Steuerungsanwendungen zu erfüllen oder sogar eine Mehrzonen-PID-Regelung mit einem einzelnen Display durchzuführen. PID-Regelung mit reduzierter Übersteuerung Eingänge für Universalprozess, Thermoelemente, RTD, Spannung, Strom und Widerstand Programmierbares zweizeiliges Display Dreifarbiges Display mit 6 programmierbaren Zonen Bis zu 16 Alarme mit boolescher Logikfunktionalität Individuelle Ausgänge und Kommunikationsfähigkeiten mit im Feld installierbaren Optionskarten Integrierter USB-Programmieranschluss für Konfiguration mit der Programmiersoftware Crimson® Versiegelte NEMA4X Frontplatte, IP65
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Halbleiterrelais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Regelungsart:
PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP65
Zusätzliche Funktionen:
PID-Controller
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, temperatur regler, red lion temperaturregler, 9055737, Automation, Prozessautomation, Red Lion, PXU20020, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 158,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 166,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241071
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.