Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector, USB-A 2.0, Buchse, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225373
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 21 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Connector, Typ=USBF TV 21 N, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-A, IP-Schutzart=IP67, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
32 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,44*
€ 54,17*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 68,89*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,91*
€ 70,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RC00NTV15
ab € 13,73*
Zubehör
Amphenol
USBFTV6N
ab € 53,74*
Zubehör
Amphenol
USBFODE
ab € 30,51*
Zubehör
Amphenol
JE15
ab € 2,67*
Zubehör
Amphenol
JE15
ab € 2,39*
Zubehör
Amphenol
USBF TVC 2 N
ab € 27,89*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.