| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30221538 Herst.-Nr.: RV8H-S-AD220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=RV8H-S-AD220, Breite=6.1 mm, Höhe=75.6 mm, Länge=93.4 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=220 V, Spulenspannung – DC=220 V, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Art der Spule=AC / DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP67, Serie=RV8H |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 11,56* | € 20,89* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,96* | € 23,94* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 115,66* | € 161,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|