| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122502 Herst.-Nr.: RV8H-S-AD220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 220/240V ac/dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Serie = RV8
Die IDEC-Schnittstellenrelais der Serie RV8 von 6 mm bieten eine kompakte Lösung für allgemeine Relaisanforderungen. Die Schnittstellenrelais der Serie RV8 sind jetzt mit Halbleitermodellen erhältlich und eignen sich ideal für SPS- und elektronische Systeme, industrielle Automatisierung, Schalttafelbauer, Montagemaschinenanwendungen und andere Anwendungen, die eine hohe Schaltleistung auf kompaktem Raum erfordern.Optionen für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2 und Klasse I, Zone 2 Halbleiterrelaisversionen erhältlich RoHS-konform UL/c-UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 220/240V ac/dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Serie: | RV8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais, 2122502, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Idec, RV8HSAD220, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,346* | € 2,134* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 11,55* | € 20,85* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 114,82* | € 159,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|