Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgeräte, 0.05uS ... 500mS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220373
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01710020
EAN/GTIN:
     3663653001502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitsmessgeräte, Typ=P01710020, Alternative (Alias)=CA 10141, Genauigkeit Leitfähigkeit=0.5 %, Leitfähigkeit max.=500 mS, Leitfähigkeit min.=0.05 μS, Leitfähigkeitsauflösung=100 μS, TDS max.=499.9 g/L, TDS min.=0.001 mg/L, Batterietyp=4x AA, Kalibrierart=Handbuch, Stromversorgung=Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
150 mm
Tiefe:
485 mm
Bruttogewicht:
3,05 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Leitfähigkeitsmessgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 736,76*
€ 848,76*
Frei Haus
ab € 741,45*
€ 848,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,53*
€ 870,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 797,42*
€ 881,66*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 884,38*
€ 967,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,80*
€ 1.151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,75*
€ 1.105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,68*
€ 1.080,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,37*
€ 1.063,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,38*
€ 1.052,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710060
ab € 290,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710054
ab € 106,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710055
ab € 114,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700116
ab € 22,83*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700119
ab € 12,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700118
ab € 12,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700117
ab € 12,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710056
ab € 7,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710050
ab € 29,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710070
ab € 89,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710053
ab € 287,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.