Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Steckverbindung, 4 Pole, 800V, 24, 2.5mm², Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219429
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-6403
EAN/GTIN:
     4055144014174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme rot
reihenklemmen wago
Reihenklemme, Typ=2202-6403, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=4, Wire Size mm2 Nominal=2.5 mm², Farbe Klemmenblock=Rot, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Brennbarkeitsklasse=UL 1059, Konformität mit Normen=CCA,CSA,UL,KEMA/KEUR, Serie=TOPJOB S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,78824*
€ 1,01824*
100
€ 5,46*
ab € 0,7891*
€ 1,0191*
100
Frei Haus
ab € 0,8211*
€ 1,0611*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8336*
€ 1,0736*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,2622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-6391
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-6392
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-649
ab € 4,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.