Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-611 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-611 Anschlussblock 1 Grau
Wago 2002-611 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0217712
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-611
EAN/GTIN:
     4045454997403
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoSH
Stromstärke
18 A
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
34.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2622*
€ 1,5522*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3805*
€ 1,7505*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4538*
€ 1,7538*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3424*
€ 1,8524*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3688*
€ 1,8888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5522*
€ 1,84712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2622*
€ 1,50202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-641
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-649
ab € 4,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.